€ 184,01/ stukexcl. btw
€ 222,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-014-A-20-V/2 |
Grootte | 14 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staalvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 91 mm |
Inwendige diameter | 22.2 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |