Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-A-05-B/2

  • ERIKS:14284109
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 288,05/ stukexcl. btw

€ 348,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-014-A-05-B/2
Grootte
14
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
91 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm