Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-010-G-20-B/4

  • ERIKS:14737071
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 59,90/ stukexcl. btw

€ 72,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-010-G-20-B/4
Grootte
10
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
72.5 mm
Inwendige diameter
25.7 mm
Buitendiameter
56.5 mm