€ 59,90/ stukexcl. btw
€ 72,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-010-G-10-B/4-038176 |
Grootte | 10 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 72.5 mm |
Inwendige diameter | 25.7 mm |
Buitendiameter | 56.5 mm |