Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-008-M-10-V/2

  • ERIKS:1056470
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 136,70/ stukexcl. btw

€ 165,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-008-M-10-V/2
Grootte
8
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
94 mm
Inwendige diameter
12.2 mm
Buitendiameter
35 mm