€ 206,36/ stukexcl. btw
€ 249,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-008-M-03-B/2 |
Grootte | 8 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staalvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 94 mm |
Inwendige diameter | 12.2 mm |
Buitendiameter | 35 mm |