€ 55,51/ stukexcl. btw
€ 67,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-008-H-10-V/4 |
Grootte | 8 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 94 mm |
Inwendige diameter | 12.2 mm |
Buitendiameter | 35 mm |