Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-008-H-03-B/4

  • ERIKS:14737054
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 100,24/ stukexcl. btw

€ 121,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-008-H-03-B/4
Grootte
8
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
94 mm
Inwendige diameter
12.2 mm
Buitendiameter
35 mm