Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-004-H-20-B/4

  • ERIKS:14044242
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 55,76/ stukexcl. btw

€ 67,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-004-H-20-B/4
Grootte
4
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
43 mm
Inwendige diameter
12.4 mm
Buitendiameter
35 mm