Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-004-H-10-V/4

  • ERIKS:14044241
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 58,71/ stukexcl. btw

€ 71,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-004-H-10-V/4
Grootte
4
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
43 mm
Inwendige diameter
12.4 mm
Buitendiameter
35 mm