€ 65,44/ stukexcl. btw
€ 79,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SD |
Code | SD-024-K-10-B |
Grootte | 24 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 233 mm |
Inwendige diameter | 28.2 mm |
Buitendiameter | 55 mm |