€ 188,03/ stukexcl. btw
€ 227,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SD |
Code | SD-024-F-20-B/4 |
Grootte | 24 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 233 mm |
Inwendige diameter | 28.2 mm |
Buitendiameter | 55 mm |