Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-024-F-10-B/4

  • ERIKS:14736959
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,03/ stukexcl. btw

€ 227,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SD
Code
SD-024-F-10-B/4
Grootte
24
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
233 mm
Inwendige diameter
28.2 mm
Buitendiameter
55 mm