Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-024-B-60-B

  • ERIKS:14736956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,99/ stukexcl. btw

€ 105,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SD
Code
SD-024-B-60-B
Grootte
24
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
233 mm
Inwendige diameter
28.2 mm
Buitendiameter
55 mm