Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-015-L-20-B

  • ERIKS:14736955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,68/ stukexcl. btw

€ 37,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SD
Code
SD-015-L-20-B
Grootte
15
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
197 mm
Inwendige diameter
20.5 mm
Buitendiameter
45.5 mm