Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-015-K-10-B

  • ERIKS:13913195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,45/ stukexcl. btw

€ 44,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SD
Code
SD-015-K-10-B
Grootte
15
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
197 mm
Inwendige diameter
20.5 mm
Buitendiameter
45.5 mm