Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-015-F-20-B/4

  • ERIKS:14297150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,52/ stukexcl. btw

€ 166,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SD
Code
SD-015-F-20-B/4
Grootte
15
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
197 mm
Inwendige diameter
20.5 mm
Buitendiameter
45.5 mm