€ 94,45/ stukexcl. btw
€ 114,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SD |
Code | SD-015-E-03-B/4 |
Grootte | 15 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 197 mm |
Inwendige diameter | 20.5 mm |
Buitendiameter | 45.5 mm |