Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-015-B-60-B

  • ERIKS:14736949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,11/ stukexcl. btw

€ 110,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SD
Code
SD-015-B-60-B
Grootte
15
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
197 mm
Inwendige diameter
20.5 mm
Buitendiameter
45.5 mm