Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-010-K-20-B

  • ERIKS:13913192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,50/ stukexcl. btw

€ 38,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SD
Code
SD-010-K-20-B
Grootte
10
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
103 mm
Inwendige diameter
20.5 mm
Buitendiameter
45.5 mm