€ 48,87/ stukexcl. btw
€ 59,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SD |
Code | SD-010-E-05-B/4 |
Grootte | 10 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 103 mm |
Inwendige diameter | 20.5 mm |
Buitendiameter | 45.5 mm |