Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-010-E-03-B/4

  • ERIKS:14736935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,63/ stukexcl. btw

€ 78,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SD
Code
SD-010-E-03-B/4
Grootte
10
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
103 mm
Inwendige diameter
20.5 mm
Buitendiameter
45.5 mm