Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RTE-49-D-10-B

  • ERIKS:14735813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,47/ stukexcl. btw

€ 35,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RTE
Code
RTE-49-D-10-B
Grootte
49
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
236.5 mm
Inwendige diameter
49.8 mm
Buitendiameter
99.1 mm