€ 29,47/ stukexcl. btw
€ 35,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RTE |
Code | RTE-49-D-03-B |
Grootte | 49 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 236.5 mm |
Inwendige diameter | 49.8 mm |
Buitendiameter | 99.1 mm |