€ 28,38/ stukexcl. btw
€ 34,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RTE |
Code | RTE-48-D-10-B |
Grootte | 48 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 236.5 mm |
Inwendige diameter | 41 mm |
Buitendiameter | 99.1 mm |