€ 641,57/ stukexcl. btw
€ 776,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-800-E-05-B/4 |
Grootte | 800 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 992 mm |
Inwendige diameter | 94.7 mm |
Buitendiameter | 160 mm |