Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-800-B-40-B

  • ERIKS:14043926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 875,40/ stukexcl. btw

€ 1.059,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-800-B-40-B
Grootte
800
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
992 mm
Inwendige diameter
94.7 mm
Buitendiameter
160 mm