€ 1.050,46/ stukexcl. btw
€ 1.271,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-800-B-25-B |
Grootte | 800 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 992 mm |
Inwendige diameter | 94.7 mm |
Buitendiameter | 160 mm |