Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-500-E-20-B/4

  • ERIKS:14043922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 585,18/ stukexcl. btw

€ 708,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-500-E-20-B/4
Grootte
500
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
757 mm
Inwendige diameter
72.5 mm
Buitendiameter
140 mm