€ 662,70/ stukexcl. btw
€ 801,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-500-E-03-B/4 |
Grootte | 500 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 757 mm |
Inwendige diameter | 72.5 mm |
Buitendiameter | 140 mm |