€ 1.187,95/ stukexcl. btw
€ 1.437,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-500-B-80-B |
Grootte | 500 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 80 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 757 mm |
Inwendige diameter | 72.5 mm |
Buitendiameter | 140 mm |