€ 604,76/ stukexcl. btw
€ 731,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-471-E-20-B/4 |
Grootte | 471 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 761.5 mm |
Inwendige diameter | 93.7 mm |
Buitendiameter | 142.5 mm |