Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-471-E-10-B/4

  • ERIKS:14736420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 604,76/ stukexcl. btw

€ 731,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-471-E-10-B/4
Grootte
471
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
761.5 mm
Inwendige diameter
93.7 mm
Buitendiameter
142.5 mm