Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-471-B-25-B

  • ERIKS:1055404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.277,47/ stukexcl. btw

€ 1.545,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-471-B-25-B
Grootte
471
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
761.5 mm
Inwendige diameter
93.7 mm
Buitendiameter
142.5 mm