€ 218,71/ stukexcl. btw
€ 264,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-371-K-20-B |
Grootte | 371 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 513.5 mm |
Inwendige diameter | 93.7 mm |
Buitendiameter | 142.5 mm |