Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-371-E-05-B/4

  • ERIKS:14736415
Image 1
Opslaan in lijst

€ 480,48/ stukexcl. btw

€ 581,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-371-E-05-B/4
Grootte
371
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
513.5 mm
Inwendige diameter
93.7 mm
Buitendiameter
142.5 mm