Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-371-B-60-B

  • ERIKS:14736413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 630,43/ stukexcl. btw

€ 762,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-371-B-60-B
Grootte
371
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
513.5 mm
Inwendige diameter
93.7 mm
Buitendiameter
142.5 mm