Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-371-B-40-B

  • ERIKS:14736412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 793,64/ stukexcl. btw

€ 960,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-371-B-40-B
Grootte
371
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
513.5 mm
Inwendige diameter
93.7 mm
Buitendiameter
142.5 mm