€ 842,52/ stukexcl. btw
€ 1.019,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-371-B-25-B |
Grootte | 371 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 513.5 mm |
Inwendige diameter | 93.7 mm |
Buitendiameter | 142.5 mm |