Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-370-K-20-B

  • ERIKS:14736411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,71/ stukexcl. btw

€ 264,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-370-K-20-B
Grootte
370
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
514 mm
Inwendige diameter
94 mm
Buitendiameter
142 mm