Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-251-K-10-B

  • ERIKS:14736402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,70/ stukexcl. btw

€ 165,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-251-K-10-B
Grootte
251
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
386.5 mm
Inwendige diameter
93.7 mm
Buitendiameter
142.5 mm