Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-251-E-10-B/4

  • ERIKS:14736400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,61/ stukexcl. btw

€ 458,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-251-E-10-B/4
Grootte
251
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
386.5 mm
Inwendige diameter
93.7 mm
Buitendiameter
142.5 mm