€ 763,00/ stukexcl. btw
€ 923,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-251-B-10-B |
Grootte | 251 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 386.5 mm |
Inwendige diameter | 93.7 mm |
Buitendiameter | 142.5 mm |