Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-250-K-20-B

  • ERIKS:14736394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,70/ stukexcl. btw

€ 165,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-250-K-20-B
Grootte
250
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
385 mm
Inwendige diameter
94 mm
Buitendiameter
142 mm