Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-250-B-100-B

  • ERIKS:978434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 405,91/ stukexcl. btw

€ 491,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-250-B-100-B
Grootte
250
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
385 mm
Inwendige diameter
94 mm
Buitendiameter
142 mm