Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-240-E-05-B/4

  • ERIKS:14043895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 448,87/ stukexcl. btw

€ 543,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-240-E-05-B/4
Grootte
240
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
400 mm
Inwendige diameter
72.5 mm
Buitendiameter
140 mm