Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-240-E-03-B/4

  • ERIKS:14043894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 694,43/ stukexcl. btw

€ 840,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-240-E-03-B/4
Grootte
240
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
400 mm
Inwendige diameter
72.5 mm
Buitendiameter
140 mm