Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-240-B-40-B

  • ERIKS:14043889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 663,88/ stukexcl. btw

€ 803,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-240-B-40-B
Grootte
240
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
400 mm
Inwendige diameter
72.5 mm
Buitendiameter
140 mm