Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-240-B-10-B

  • ERIKS:14043887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 877,74/ stukexcl. btw

€ 1.062,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-240-B-10-B
Grootte
240
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
400 mm
Inwendige diameter
72.5 mm
Buitendiameter
140 mm