Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-200-K-10-B

  • ERIKS:14736386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,36/ stukexcl. btw

€ 85,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RS
Code
RS-200-K-10-B
Grootte
200
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
378 mm
Inwendige diameter
94 mm
Buitendiameter
142 mm